3M™ PTFE filmová 5481, šedá, 25,4 mm x 33 m

Č. pol.: 7000050124
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000050124
    EAN/GTIN 50021200161310
    Číslo výrobcu 7000050124

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Šedá
    Vynikající chemická odolnost
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 2.5 cm
    Celková výška 0,2 mm

    Popis:

    Lepicí 3M™ PTFE 5481 rychle a snadno vytvoří mazlavý povlak na různých površích. Na rozdíl od extrudovaného výrobku se loupaná verze s teflonovým podkladovým materiálem snáze tvaruje. Tato lepicí představuje rychlé a snadno proveditelné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Kluzné a nepřilnavé vlastnosti zajišťují snadné oddělení povrchů vystavených tlaku, změnám teploty a dalším fyzikálním faktorům. Pomocí pásky lze zlepšit pohyblivost povrchu, odstranit vrzání a drnčení a snížit hlučnost stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Lze jej použít v širokém teplotním rozsahu od -54 °C do 260 °C, takže je vhodný pro širokou škálu aplikací. Doporučené aplikace: - Omotávání válců při zpracování válcovaného zboží, omotávání pásů a desek, na kterých se mohou usazovat lepivé materiály a barvy - Svazkování a omotávání držáků a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám - Snížení vrzání a snížení hlučnosti - Stínění a ochrana před chemikáliemi - Uvolňovací prostředek při lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá mimo jiné jako nepřilnavý povlak na pánve a hrnce. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. PTFE je díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže se dobře hodí do nádob a potrubí pro reaktivní a korozivní látky.

    Charakteristika:

    Oloupaný PTFE film
    Je třeba se vyhnout kontaktu s organickými rozpouštědly
    Tenká páska z PTFE rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích
    Vysoká teplotní odolnost (až 260 °C)
    Velmi elastický a proto vhodný pro použití na kulovitě tvarovaných plochách

    Poznámka:

    Povrchová úprava válečků, válečků, dopravníkových pásů, obalových a svařovacích zařízení
    Vhodné zejména pro vybavení PE extruderů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka