3M™ PTFE filmová 5490, šedá, 12,7 mm x 33 m, 0,09 mm

Č. pol.: 7000050122
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000050122
    EAN/GTIN 50021200072791
    Číslo výrobcu 7000050122

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Šedá
    Vysoká teplotní odolnost
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 1.3 cm
    Celková výška 0,1 mm

    Popis:

    Snižuje tření mezi pohybujícími se povrchy Vytlačovaný podklad lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 se po odvinutí z role nezkroutí zpět a leží rovněji než odlepená vrstva PTFE, což vytváří rovnoměrnější povrch odolný proti skluzu. Tato byla vyvinuta jako rychlé a snadné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Působí jako nepřilnavý nebo snadno uvolnitelný materiál mezi povrchy, které se k sobě lepí v důsledku tlaku, změn teploty nebo jiných faktorů. Použití pásky 3M™ PTFE 5490 může zlepšit pohyblivost povrchu, eliminovat skřípání a chrastění a snížit hlučnost stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Pásku lze použít v širokém rozsahu teplot od -54 °C do 260 °C a je vhodná pro různé aplikace. Doporučené aplikace: Obalování válců pro zpracování tkanin, jakož i pásů a desek, kde se může usazovat lepkavý materiál a barvy, svazkování kabelů a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám, snižování skřípání a hluku, obložení žlabů, průchodek a potrubí, stínění proti chemikáliím a ochrana před nimi, separační prostředek pro lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá jako nepřilnavý povlak na pánve a další nádobí. Díky své nevodivé vlastnosti je vynikajícím izolačním materiálem v elektrických aplikacích. PTFE je neutrální vůči mnoha chemikáliím díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin, což z něj činí g

    Charakteristika:

    Vynikající odolnost vůči chemikáliím// vynikající odolnost vůči chemikáliím
    Vysoká teplotní odolnost// vysoká teplotní odolnost
    Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE/ Extruded PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
    Vytváří extrémně hladký povrch// vytváří extrémně hladký povrch
    Zvláště vhodné pro kluzné dokončovací rovné plochy// zvláště vhodné pro kluzné dokončovací rovné plochy
    lepící páska z extrudovaného PTFE se při odvíjení téměř nevalí// lepící páska z extrudovaného PTFE se při odvíjení téměř nevalí
    Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.

    Poznámka:

    Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
    Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi
    Pro vyzdívky, pouzdra a trubky
    Ochrana proti chemikáliím a ochrana proti nim
    Používá se pro navíjení vodicích válečků pro snížení tření
    Protihluková izolace pro díly, jejichž povrchy se vzájemně třou
    Uvolňovací prostředek pro lepení kompozitního materiálu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka