3M™ UHMW PE fólie 5421, čirá, 19 mm x 16,5 m, 0,17 mm

Č. pol.: 7000050074
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000050074
    EAN/GTIN 50021200119878
    Číslo výrobcu 7000050074
    Číslo L L01310 763

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Nízký koeficient tření
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 19 mm
    Celková výška 0,2 mm

    Popis:

    Lepící přenosová 3M™ 468 MP z řady lepidel 3M™ 200MP je fólie z čistě akrylového lepidla, která má dobré lepicí vlastnosti na vysoce energetických površích a zachovává si průhlednost i po dlouhé době aplikace. Díky tomu je vhodná zejména pro aplikace, kde je důležitá průhlednost lepidla. Díky své relativní tloušťce je vhodný pro lepení drsných a strukturovaných povrchů. Jeho velmi vysoká teplotní a chemická odolnost zajišťuje trvalou funkčnost a tím i vysokou procesní spolehlivost i v extrémních okolních podmínkách. Současně je vždy zajištěno snadné zpracování díky ochrannému papíru, který je obzvláště stabilní z hlediska klimatu.

    Charakteristika:

    Zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů// zachovává funkčnost a vzhled třecích dílů
    Nízký součinitel tření// nízký součinitel tření
    Zabraňuje otěru// zabraňuje otěru
    Vhodné pro výrobu lisovaných dílů// vhodných pro výrobu lisovaných dílů
    Tlumení hluku// tlumení hluku
    Samomazný účinek/ samomazný účinek
    Extrémně vysoká otěruvzdornost// extrémně vysoká otěruvzdornost
    Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu// vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
    Extrémně vysoká schopnost klouzání// extrémně vysoká schopnost klouzání

    Poznámka:

    Kluzný a ochranný povlak v široké škále aplikací
    Všude tam, kde to vrzá, vrzá a chrastítka
    Pro kluznou povrchovou úpravu, např. B. V dopravních nebo čerpacích a balicích stanicích
    Používá se k oddělení nerovných obrobků pro snížení hluku a tření
    Pro ochranu kovových povrchů při obrábění na děrovacích a ohýbacích lisech

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka