3M™ Solární akrylová pěnová 4063, černá, 12 mm x 66 m

Č. pol.: 7000049505
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000049505
    EAN/GTIN 50051115569222
    Číslo výrobcu 7000049505
    Číslo L L01310 236

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Celková tloušťka: 0.63 mm
    Celková délka 66 m
    Celková šířka: 12 mm
    Lepení a těsnění současně

    Popis:

    3M™ Solar Acrylic Foam Tape 4063 se skládá z modifikovaného akrylového lepidla na obou stranách vysoce přizpůsobivého akrylového pěnového podkladu. Poskytuje dobrou přilnavost k široké škále materiálů.

    Charakteristika:

    Barva: černá.
    Rychlá a čistá práce.
    Okamžitá přídržná síla
    Dlouhodobá venkovní odolnost vůči teplu a UV záření

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka