Scotch® Dávkovač na těsnicí pásky do krabic H190, 2 palce

Č. pol.: 7000049331
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049331
EAN/GTIN 50051115320496
Číslo výrobcu 7000049331

Popis

Prevedenie:

Zavírá krabice páskou Scotch™ C-Clip
Zakřivený design pro dlouhodobou údržbu
Určeno pro rychlosti 30 m/min
Poskytuje konzistentní, vysoce kvalitní páskovou aplikaci v každé vrstvě
Bezpečné a jemné uzavření chrání lehké kartony

Popis:

Horní/dolní lepicí hlava 3M™ AccuGlide™ 3 umožňuje snadné a přesné zalepování kartonů. Je navržena pro použití s následujícími řadami strojů 3M-Matic™ na zalepování kartonů: 800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800ab Zakřivený design zajišťuje bezpečné a šetrné použití balicí pásky Scotch™, která chrání i lehké kartony a obsah. Určeno pro aplikaci obalových pásek Scotch® s C-klipem o šířce 50 až 75 mm při průchodu 40 kartonů nebo 30 m za minutu. Skládací kartony jsou umístěny na dopravníkový pás a posunuty na hnací pás zařízení 3M-Matic™ pro zalepování kartonů, které karton dopraví k lepicí hlavě 3M™ AccuGlide™ 3. Lepicí hlava pásku při aplikaci odřízne. Poté, co je karton bezpečně uzavřen, vyjede ze stroje na uzavírání kartonů. Lepicí hlavy se obvykle používají v párech k přelepení dvou švů kartonu. V závislosti na tom, zda se jedná o těsnění horní nebo spodní části, jsou lepicí hlavy umístěny buď ve vyšší, nebo nižší poloze. Lepicí hlavy lze použít také k utěsnění kartonu ležícího na boku. Věda a inovace - pro lepší řešení. Divize průmyslových pásek a lepidel společnosti 3M se zaměřuje na vědecké poznatky o adhezních vlastnostech a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie společnosti 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Charakteristika:

Operates at conveyor speeds up to 30 m per minute

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka