3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný uzávěr Twin Pack SJ356D

Č. pol.: 7000049200
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049200
EAN/GTIN 50021200973845
Číslo výrobcu 7000049200

Popis

Prevedenie:

Transparentní, flexibilní zapínání na patentky s hlavičkou ve tvaru houby na horní straně a na zadní straně čiré akrylové lepidlo citlivé na tlak
Verzi s 40 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26, 40 nebo 62 hlavy na cm².
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 152.4 mm
Houba hlavy zámek tak, aby bylo vytvořeno bezpečné připojení

Popis:

Těsnicí 3M™ Dual Lock™ SJ3560 je vyrobena z průhledného polypropylenu s čirým akrylovým lepidlem na zadní straně, 40 hřibovitými hlavami na cm² na horní straně a tloušťkou 5,8 mm v uzavřeném stavu. Naše pružné tlakové těsnění je dlouhodobě odolné vůči teplotním rozdílům od -30 °C do 70 °C (krátkodobě 95 °C) a je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné pro lepení kovů (hliník, nerezová ocel), skla a plastů s vysokou povrchovou energií (akryl, polykarbonát, ABS). Po 1 000 cyklech otevření a zavření zůstává zachováno nejméně 50 % původní pevnosti v tahu.

Charakteristika:

Pětkrát vyšší pevnost v tahu než u běžných pásek se suchým zipem
Po 1,000 cyklech otevření a zavření je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu
Určeno pro lepení na kovové, skleněné a plastové materiály s vysokou povrchovou energií

Poznámka:

Pro upevnění panelů a krycích desek
Značky pro interiéry
Dekorační prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Revizní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro závěsné značky