3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1040, bílá, 457 mm x 15,2 m, 1,0 mm

Č. pol.: 7000049173
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049173
EAN/GTIN 50048011568039
Číslo výrobcu 7000049173
Číslo L L01310 1769

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 15,24 m
Celková šířka: 457.2 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová montážní střední tvrdosti pro tištěné vzory s přibližně stejným množstvím plných a polotónů. Tyto pásky byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v této oblasti úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka