Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Odolnost proti chladu při extrémně nízkých teplotách (–60 °C)
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 863.6 mm
Speciální viskózně elastické akrylové polymerové lepidlo – převádí vibrační energii na malé, snadno rozptýlené množství tepelné energie
Popis:
Účinná při velmi nízkých teplotách 3M™ Metal Tape 434 je stříbrná tlumící vibrace o tloušťce 0,2 mm s měkkým hliníkovým podkladem. je vhodná ke snížení rezonančního hluku a vibrací v kovových skříních a kompozitních materiálech. Již při 10% pokrytí povrchu je dosaženo účinného tlumení. Tato lepicí je trvanlivá, odolná proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření a je nehořlavá. Mezi další vlastnosti patří odolnost vůči stárnutí a chemikáliím a použitelnost v širokém rozsahu teplot, zejména při nízkých teplotách. Výrobek je teplotně odolný až do -60 °C. Verze s ochrannou fólií je vhodná pro výrobu lisovaných dílů. Doporučené aplikace Snížení rušivých rezonančních zvuků, jakož i vibrací a únavy materiálu v deskových a nosných konstrukcích z kovu Aplikace v leteckém a průmyslovém průmyslu při nízkých provozních teplotách Žlaby, dopravníky, kontejnery, kovové boxy a stoly, kde kontakt s kovem vytváří nežádoucí vibrace Všeobecné snížení hluku S ochranným krytem pro vysekávání výlisků pro letecké aplikace - F. A.R. 25.853(a) Snižuje hluk a může zabránit únavě materiálu způsobené vibracemi Naše 3M™ Metal Tape 434 používá speciální viskoelastické lepidlo z akrylového polymeru citlivé na tlak, které snižuje hluk. Lepidlo přeměňuje energii vibrací na zanedbatelné množství tepelné energie, kterou lze snadno odvést. Může také zabránit únavě materiálu způsobené vibracemi, a tím opotřebení a uvolnění spojení mezi součástmi. Tlakově citlivé lepidlo umožňuje snadné připevnění pásky na různé povrchy.
Charakteristika:
Vlastnosti tlumení vibrací z něj činí ideální volbu pro širokou škálu úkolů v leteckém a kosmickém průmyslu, dopravě, domácích spotřebičích, všeobecném průmyslu a mnohem více
Vhodné pro mnoho náročných aplikací díky odolnosti proti povětrnostním vlivům a UV záření
Ochranná fólie umožňuje zpracování na části s lisováním