3M™ pro tlumení vibrací 436, stříbrná, 152 mm x 33 m

Č. pol.: 7000049126
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000049126
EAN/GTIN 50051138956528
Číslo výrobcu 7000049126

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 15.2 cm

Popis:

Měkká hliníková lepicí s lepidlem ze syntetického kaučuku odolným proti stárnutí, potažená ochrannou fólií.

Charakteristika:

Vlastnosti tlumení vibrací činí z tohoto modelu lepící páska ideální volbu pro celou řadu aplikací v odvětvích, jako je letectví, doprava, domácí spotřebiče, všeobecný průmysl a další
Studený odpor umožňuje, aby řemen pracoval při extrémně nízkých teplotách až do -60°C.
Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, zajišťující výkon v mnoha náročných aplikacích.
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.