3M™ Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9731, průhledná, 25 mm x 33 m, 0,14 mm

Č. pol.: 7000049097
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000049097
    EAN/GTIN 50051138954050
    Číslo výrobcu 7000049097
    Číslo L L01310 413

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Modifikované akrylátové lepidlo / silikonové lepidlo
    Celková délka 32,91 m
    Celková šířka: 25.4 mm
    Umožňuje lepení silikonových substrátů s jinými vysokoenergetickými nebo nízkoenergetickými materiály

    Popis:

    3M™ 9731 má na jedné straně modifikované akrylátové lepidlo a na druhé silikonové lepidlo. Akrylátové lepidlo má velmi vysokou pevnost lepení na většinu materiálů, včetně povrchů s nízkou energií, jako je PP, PE. Silikonové lepidlo má dobrou přilnavost k široké škále typů silikonové pryže a silikonizovaného papíru. má dobrou pevnost ve smyku, odolnost vůči vysokým teplotám a velmi dobrou děrovatelnost.

    Charakteristika:

    Oboustranná lepicí páska s nosičem
    Spojování různých materiálů
    Kombinuje výhody dvou různých technologií lepidlo
    Polyesterová podložka usnadňuje manipulaci a zpracování
    Velmi vysoká teplotní odolnost

    Poznámka:

    Akrylová strana s velmi vysokou přilnavou pevností na většině materiálů včetně nízkoenergetických substrátů
    Silikonová strana s dobrou přilnavostí e.. B. Na silikonovém kaučuku a silikonizovaném papíru

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka