3M™ Polyethylenová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9576, čirá, 50 mm x 50 m, 0,102 mm

Č. pol.: 7000048748
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048748
EAN/GTIN 50021200428178
Číslo výrobcu 7000048748

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Minimální riziko krvácení
Celková délka 49,37 m
Celková šířka: 50.8 mm
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost

Popis:

Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.

Charakteristika:

Vysoká teplotní odolnost
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)

Poznámka:

oboustranná lepicí páska pro různé aplikace, jako jsou překrývající se spoje, počáteční a konečné lepení atd., pro středně velké až vysoké gramovací papíry.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka