3M™ Oboustranná s polyesterovým podkladem 9495MP, průhledná, 1372 mm x 165 m, 0,14 mm

Č. pol.: 7000048744
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000048744
    EAN/GTIN 00021200427503
    Číslo výrobcu 7000048744

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní
    Celková šířka: 1371.6 mm

    Popis:

    Oboustranná 3M™ 9495MP zajišťuje vysokou okamžitou přilnavost a dobrou přilnavost k široké škále povrchů. Tenký polyesterový filmový podklad zajišťuje rozměrovou stabilitu a zlepšuje manipulaci při řezání a vysekávání.

    Charakteristika:

    lepidlo 200MP nabízí vynikající teplotní a chemickou odolnost, díky čemuž je lepící páska vhodný pro náročné aplikace
    Tenká nosná fólie PET o průměru 0.013 mm zvyšuje rozměrovou stabilitu a zlepšuje tak manipulaci
    Pouze minimální curling nebo rylování ve vysoké vlhkosti

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka