3M™ Odvětrávací 3294, růžová, 50,8 mm x 33 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000048712
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000048712
    EAN/GTIN 50021200266640
    Číslo výrobcu 7000048712

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Růžová
    Celková délka 32,91 m
    Celková šířka: 50.8 mm

    Popis:

    3M™ Ventilační 3294 má růžový, netkaný, syntetický podklad s proužkovaným, na tlak citlivým akrylovým lepidlem pro použití v různých ventilačních aplikacích vyžadujících vysokou míru odplynění.

    Charakteristika:

    Je vybaven jedinečným netkaným, odpovídajícím nosným materiálem, který má vysokou propustnost vzduchu/plynu.
    Splňuje většinu požadavků na odplynění pěnových izolačních procesů na místě.
    lepidlo je s povlakem ve tvaru proužku, takže nepotahované plochy mají vyšší propustnost, aby se minimalizovaly pěnové dutiny
    Často se používá k odvětrávání výfukových plynů při konstrukci zařízení.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka