3M™ teflonová lepicí 5498, PU=24, 50 mm x 33 m

Č. pol.: 7000048642
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048642
EAN/GTIN 50021200249650
Číslo výrobcu 7000048642
Číslo L L01310 1411

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Béžová
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 5.1 cm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Naše 3M™ PTFE Film Tape 5498 je opatřena extrudovanou PTFE (polytetrafluorethylenovou) fólií. Tato má extrémně nízký koeficient tření a v kombinaci se silikonovým lepidlem citlivým na tlak vytváří hladký nepřilnavý povrch na různých materiálech. Díky tomu je zvláště vhodná pro aplikace uvolňování forem, kde je vyžadována bez silikonu.

Charakteristika:

Nepřilnavý film z PTFE vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
Pryžové lepidlo lze odstranit bez zbytků z různých povrchů, kde se nesmí používat silikon
Odolné vůči vysokým teplotám, které se vyskytují ve výrobních procesech
Silnější verze lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 je odolnější a odolnější vůči opotřebení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka