3M™ PTFE filmová 5490, šedá, 101,6 mm x 33 m

Č. pol.: 7000048616
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048616
EAN/GTIN 50021200034324
Číslo výrobcu 7000048616

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Vysoká teplotní odolnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 101.6 mm
Vhodné zejména pro kluzné dokončovací rovné plochy

Popis:

Snižuje tření mezi pohybujícími se povrchy Vytlačovaný podklad lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 se po odvinutí z role nezkroutí zpět a leží rovněji než odlepená vrstva PTFE, což vytváří rovnoměrnější povrch odolný proti skluzu. Tato byla vyvinuta jako rychlé a snadné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Působí jako nepřilnavý nebo snadno uvolnitelný materiál mezi povrchy, které se k sobě lepí v důsledku tlaku, změn teploty nebo jiných faktorů. Použití pásky 3M™ PTFE 5490 může zlepšit pohyblivost povrchu, eliminovat skřípání a chrastění a snížit hlučnost stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Pásku lze použít v širokém rozsahu teplot od -54 °C do 260 °C a je vhodná pro různé aplikace. Doporučené aplikace: Obalování válců pro zpracování tkanin, jakož i pásů a desek, kde se může usazovat lepkavý materiál a barvy, svazkování kabelů a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám, snižování skřípání a hluku, obložení žlabů, průchodek a potrubí, stínění proti chemikáliím a ochrana před nimi, separační prostředek pro lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá jako nepřilnavý povlak na pánve a další nádobí. Díky své nevodivé vlastnosti je vynikajícím izolačním materiálem v elektrických aplikacích. PTFE je neutrální vůči mnoha chemikáliím díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin, což z něj činí g

Charakteristika:

Vynikající odolnost vůči chemikáliím
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vytvoří extrémně hladký povrch
lepící páska z extrudovaného PTFE se během odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.

Poznámka:

Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi
Pro vyzdívky, pouzdra a trubky
Ochrana proti chemikáliím a ochrana proti nim
Používá se pro navíjení vodicích válečků pro snížení tření
Protihluková izolace pro díly, jejichž povrchy se vzájemně třou
Uvolňovací prostředek pro lepení kompozitního materiálu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka