Scotch® Appliance Filament Tape 8915, žlutá/černá, 50 mm x 33 m, 0,15 mm

Č. pol.: 7000048606
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048606
EAN/GTIN 50021200694603
Číslo výrobcu 7000048606

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Odnímatelné na různých substrátech bez zanechání zbytků
Celková délka 55 m
Celková šířka: 24 mm
Skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost pro utěsnění, držení společně a pro další aplikace

Popis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je vysoce výkonná lepicí s nepřetržitou výztuží ze skleněných vláken. Díky tomu má vysokou pevnost v tahu a vynikající odolnost proti vrubům. Podklad ScotchPar™ poskytuje vynikající odolnost proti oděru, vlhkosti, UV záření a opotřebení. Lepidlo je naopak založeno na speciální receptuře, která kombinuje vysokou počáteční přilnavost s dobrou dlouhodobou lepivostí.

Charakteristika:

Výztuha ze skleněných vláken// výztuha ze skleněných vláken
Odnímatelné na různých substrátech bez zbytků / / odnímatelné na různých substrátech bez zbytků
Schváleno FDA// schváleno FDA
Lepidlo ze syntetického kaučuku snadno přilne k většině tvrdých vláken, plastových a kovových povrchů// lepidlo ze syntetického kaučuku snadno přilne k většině tvrdých vláken, plastů a kovových povrchů
Skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost k utěsnění, držení a pro další použití// skleněná vlákna poskytují dodatečnou pevnost k utěsnění, držení společně a pro další použití
Odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky// odhrnky drsné přepravní a přepravní podmínky

Poznámka:

Speciálně pro zajištění dílů během přepravy, jako jsou vložky v elektrických sporácích, lednicích, mikrovlnných troubách atd.
Pro upevnění a svazkování
Pro dočasné upevnění nebo upevnění

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka