3M™ Galvanizační 470

Č. pol.: 7000048557
  • Minimálne množstvo objednávky 72 kusov
  • Kroky objednávky: 72 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048557
EAN/GTIN 50021200856148
Číslo výrobcu 7000048557
Číslo L L01310 834

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Béžová
Tisknutelný při tepelném přenosovém tisku
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 12.7 mm
Extrémně odolná vůči chemikáliím

Popis:

Slabě žlutá PVC lepicí pro účely maskování při galvanickém pokovování.

Charakteristika:

Vynikající odolnost vůči galvanickým chemikáliím
Labelable (označovač)
Při odstraňování lepicí pásky po galvanickém pokovování nedochází k žádné opravě
Vysoká odolnost proti oděru a pružnost

Poznámka:

Krytí povrchů při galvanickém pokovování

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.