3M™ Polyesterová 8402, zelená, 25 mm x 66 m

Č. pol.: 7000048552
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048552
EAN/GTIN 50021200056876
Číslo výrobcu 7000048552
Číslo L L01310 738

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Vysoká pevnost ve smyku
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25.4 mm
Snadná a snadno odstranitelná schopnost bez reziduí

Popis:

Zelená průsvitná pro spojování silikonizovaných ochranných papírů, maskování při leptání a eloxování, elektrostatické práškové lakování a cínování tištěných spojů.

Charakteristika:

Dobrá teplotní odolnost
Flexibilita v široké škále teplotních aplikací
Žádné zbytky lepidla, méně přepracování
Silikonové lepidlo umožňuje použití až do +200°C.

Poznámka:

Pokrývá při leptání a anodizování
Elektrický práškový nátěr
Sváření silikonizované ochranné papíry
Válcované cínové pokovování tištěných obvodů

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.