3M™ Polyethylenová folie 483

Č. pol.: 7000048406
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048406
EAN/GTIN 50021200043203
Číslo výrobcu 7000048406
Číslo L L01310 722

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Červená
Roztažitelný a přizpůsobí se 3 rozměrným tvarovaným povrchům
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 50.8 mm
Odolné vůči kyselinám a zásadám

Popis:

Polyethylenová 3M™ 483 se snadno natahuje a aplikuje na trojrozměrné tvarované povrchy. Hladký podkladový materiál je odolný vůči rozpouštědlům a zásadám. může splňovat různé univerzální požadavky. Je vhodný k utěsňování nádob a předmětů nepravidelných tvarů, jakož i ke galvanickému pokovování, barevnému značení a ochraně proti vlhkosti. Odpovídá normě MIL-STD-2041D pro jaderné aplikace a aplikace citlivé na korozi. Lze jej používat při teplotách od -28 °C do 76,5 °C.

Charakteristika:

Pro aplikace při teplotách pod nulou zůstává flexibilní až do -28 °C.
Materiál nosiče z polyetylénu odolného proti rozpouštědlům
Výstavba a údržba jaderných elektráren

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka