3M™ Vinylová 471, černá, 50 mm x 33 m, 0,13 mm

Č. pol.: 7000048401
  • Minimálne množstvo objednávky 24 kusov
  • Kroky objednávky: 24 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Výstražná páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000048401
    EAN/GTIN 50021200043067
    Číslo výrobcu 7000048401
    Číslo L L01310 471

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Dobrá přizpůsobivost
    Celková délka 32,9 m
    Celková šířka: 5.1 cm
    Celková výška 0,1 mm

    Popis:

    3M™ Marking Adhesive 471F je lepicí z měkkého PVC pro různé aplikace. Je vhodný k maskování a utěsňování všech - i kulatých a nepravidelně tvarovaných - povrchů a nádob, k výzdobě interiérů, k označování nebezpečí, k označování hřišť a ploch a obecně k označování a ochraně. Film je velmi přizpůsobivý, odolný proti oděru a mnoha rozpouštědlům s výjimkou ketonů, chlorovaných uhlovodíků a esterů.

    Charakteristika:

    Dobrá otěruvzdornost// dobrá otěruvzdornost
    Dobrá přizpůsobivost/ dobrá přizpůsobivost
    Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost// Vysoká flexibilita a rozšiřitelnost
    Odolné vůči mnoha rozpouštědlům// odolné vůči mnoha rozpouštědlům
    K dispozici v široké škále barev // k dispozici v široké škále barev
    Dobrá aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla / dobré aplikace s nátěrem na bázi vody a rozpouštědla
    Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě/ dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
    Ostré hrany laku/ ostré hrany laku
    Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách
    Snadné maskování i na nerovném povrchu// snadné maskování i na nerovném povrchu

    Poznámka:

    Vícebarevné lakování nebo lakování v oblasti oprav automobilů
    Velmi jemné a čisté malířské práce
    Zejména pro krytí plastových dílů
    Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
    Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka