3M™ Polyesterová 850, stříbrná, 25 mm x 66 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7000047522
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000047522
EAN/GTIN 50021200035796
Číslo výrobcu 7000047522
Číslo L L01310 477

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Stříbrná
Kovový efekt je dosažen odpařením hliníku mezi fólií a průhledným lepidlo
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Dobrý světlo a teplo odraz

Popis:

Kovového efektu je dosaženo odpařováním hliníku mezi fólií a transparentním lepidlem. Odpařování hliníku snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tato je vhodná k dekoraci, spojování, značení a výrobě potištěných, vysekávaných a/nebo reliéfních štítků.

Charakteristika:

Nejnižší propustnost vodních par
Hliníkové výpary snižují elektrický náboj
Venkovní použití je možné až 2 let
Dobrá odolnost vůči UV záření

Poznámka:

850S vhodné zejména pro zakrytí, ochranu a opravy sít (sítotisk)
Dekorace zařízení, nábytek atd.
Výroba tištěných, děrovaných štítků
Označení
Svařování