3M™ Scotch® Foam Vinyl 4504, černá, 25 mm x 16 m, 6,4 mm

Č. pol.: 7000047499
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Náprsenkové nohavice s výstražnou ochranou

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000047499
    EAN/GTIN 50021200033204
    Číslo výrobcu 7000047499

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 2.5 cm

    Popis:

    Pěnová vinylová 3M™ 4504 má pružný pěnový podklad s uzavřenými buňkami a vysokou hustotou, na jehož jedné straně je akrylové lepidlo citlivé na tlak. Rychle se lepí na různé podklady, včetně mnoha kovů, plastů a skla. Bílý ochranný kryt se silikonovou úpravou minimalizuje roztahování při aplikaci.

    Charakteristika:

    Černý 6.4 mm silný, uzavřený pěnový nosič s vysokým osazení zajišťuje utěsnění proti prachu, světlo a vlhkosti
    Akrylové lepidlo s trvalým účinkem na jedné straně pěny má dobrou odolnost vůči stárnutí a UV záření
    Navrženo pro náročné aplikace těsnění, vycpávky, tlumení nebo izolace

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka