3M™ Vinylová pěnová 4508

Č. pol.: 7000047496
  • Minimálne množstvo objednávky 18 kusov
  • Kroky objednávky: 18 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000047496
EAN/GTIN 50021200033129
Číslo výrobcu 7000047496
Číslo L L01310 1408

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Jednostranná vinylová pěnová páska
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 12.7 mm
S tlumením vibrací.

Popis:

Jednostranné pěnové pásky 3M Scotchfoam jsou vyrobeny z vinylové pěny s uzavřenými buňkami a silným akrylovým lepidlem. Jsou ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti například v domácích spotřebičích, počítačích a dalších elektronických zařízeních. Díky vynikajícím akustickým vlastnostem jsou pěnové pásky Scotchfoam vhodné také pro tlumení a měkkou montáž citlivých částí zařízení.

Charakteristika:

Vyrobeno z uzavřené vinylové pěny s akrylátovým lepidlem
Vysoká okamžitá odpovědnost
Vysoká teplota, počasí a odolnost proti UV záření
Vodotěsný
Zvýšení životnosti produktu
Optimalizace návrhu výrobku
Rychlé a snadné použití
Vynikající akustické vlastnosti
Ideální pro utěsnění proti prachu a vlhkosti např. B. V počítačích a jiných elektronických zařízeních
Pro napařování a měkké skladování citlivých částí zařízení

Poznámka:

Platí pro materiály s vysokou energií, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
Pro vnitřní a venkovní použití.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka