3M™ Vinylová 472, černá, 25 mm x 33 m, 0,26 mm

Č. pol.: 7000047482
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000047482
EAN/GTIN 50021200031514
Číslo výrobcu 7000047482
Číslo L L01310 956

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Vhodný pro použití uvnitř i venku.
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 2.5 cm
Celková výška 0,3 mm

Popis:

Díky svým speciálním vlastnostem je tato vhodná pro náročné ochranné, spojovací a těsnicí účely.

Charakteristika:

Odolný vůči stárnutí pružný lepící páska pro dlouhodobé aplikace do 3 let
Vhodné pro náročnou ochranu, sváření a utěsnění
Díky svým jedinečným pružným vlastnostem se lepící páska přizpůsobí nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům chrání aplikace a prodlužuje životnost výrobku

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka