3M™ lepící páska se skelnou tkaninou 361, bílá, 19 mm x 55 m, 0,17 mm, 48 rolí v balení

Č. pol.: 7000047441
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000047441
    EAN/GTIN 50021200030166
    Číslo výrobcu 7000047441
    Číslo L L01310 596

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Bílá
    Základní materiál ze skelné tkaniny
    Celková délka 54,9 m
    Celková šířka: 1.9 cm
    Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.

    Popis:

    Chraňte povrchy a materiály před vysokými teplotami pomocí univerzální pásky na sklo 3M™ 361. má tloušťku 0,16 mm. Obsahuje termosetové silikonové lepidlo a je vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost lepidla, trvanlivost, vysokou mechanickou a tepelnou odolnost a odstraňování beze zbytků. Má krátkodobou teplotní odolnost až do +290 °C v závislosti na typu zdroje tepla a době expozice. Při dlouhodobém působení tepla nad 232 °C dochází k postupné degradaci lepidla, což způsobuje oslabení lepicí síly pásky a ztmavnutí podkladu ze skelných vláken. ze skelné tkaniny je vhodná pro náročné aplikace v leteckém nebo automobilovém průmyslu, ale i pro užitková vozidla, stavebnictví, námořní dopravu a mnoho dalších. Používá se hlavně ke svazkování a utěsňování, jakož i k ovíjení a označování vysokoteplotních kabelů.

    Charakteristika:

    Vysoká mechanická a tepelná zatížitelnost// Vysoká mechanická a tepelná zatížitelnost
    Krycí materiál ze skelné tkaniny// krycí materiál ze skelné tkaniny
    Tepelně tvrzující silikonové lepidlo// tepelně tvrzující silikonové lepidlo
    Vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči odolnost proti přetrhu a teplotě// vhodné pro aplikace, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči odolnost proti přetrhu a teplotě
    Krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do +290 °C.

    Poznámka:

    Upevnit
    Vázat
    Balení a označování vysokoteplotních kabelů
    Svařovací pojistka
    Pro ochranu kabelových svazků
    Pro svářecí tkaniny, lemování a těsnicí panely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka