3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1515, fialová, 457 mm x 23 m, 0,38 mm.

Č. pol.: 7000047429
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000047429
EAN/GTIN 00051125748292
Číslo výrobcu 7000047429

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 457 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a středně tvrdá desková lepicí při kombinování jednobarevných motivů s polotónovými motivy. Velmi dobré tiskové vlastnosti v plných barvách a nízký zisk bodů v polotónech. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky, a jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se úspěšně používají po celém světě.

Charakteristika:

Fialová montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v lepicí vrstvě// k dispozici v různých tloušťkách
Tloušťka 0.38 mm// struktura proti tvorbě puchýřů
Středně tvrdé// různé adhezní síly ke klišé nebo válci/objímce
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Minimální tolerance tloušťky
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu při demontáži bez zbytků lepidlo//
Snadná demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla / / spolehlivé držení
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk// rozšířená klišé páska pro flexotisk

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka