3M™ Materiál pro štítkování fólií a obrazovek 7051SA, měkký, bílý, 54 in x 750 ft

Č. pol.: 7000047376
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000047376
EAN/GTIN 50051111189394
Číslo výrobcu 7000047376

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
lepidlo udržuje po určitou dobu po nalepení výtisky kanálů otevřené
Celková délka 228,6 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Mnohoúhelníkový ochranný kryt tvoří nejmenší kanály v lepidlo TČ

Popis:

Většina našich etiketových fólií je díky speciálně vyvinutým lepicím systémům vhodná pro použití na práškově lakovaných, nízkoenergetických nebo mírně mastných podkladech. Bílá matná PVC fólie je odolná proti povětrnostním vlivům a snadno se aplikuje. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Ochranný kryt s polygonovou strukturou vytváří v lepidle drobné kanálky, které udržují otisky kanálků po určitou dobu po aplikaci otevřené a umožňují únik zachyceného vzduchu.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Vysoká přilnavost na povrchu s vysokou a nízkou spotřebou energie
Nejmenší kanály v lepidlo umožňují úniku zachyceného vzduchu, plynů nebo vodní páry ven
Odolná vůči teplotám od −28°C do +120°C.

Poznámka:

Pro dočasný únik vzduchu, plynů nebo vodní páry
Pro bezbublinkovou, ruční aplikaci větších, dekorativních nebo jasně viditelných formátů štítků
Pro lepení na dočasné odplyňovací materiály
Pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné substráty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka