Polyesterová fólie 3M™ 7865, stříbrná matná, 686 mm x 508 m

Č. pol.: 7000047371
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000047371
    EAN/GTIN 00048011981635
    Číslo výrobcu 7000047371

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Stříbrná
    Roztažitelný
    Celková délka 508,4 m
    Celková šířka: 685.8 mm
    Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

    Popis:

    Polyesterová fólie 3M™ 7865, stříbrná matná (tloušťka 0,051 mm) je opatřena modifikovaným akrylovým lepidlem řady 300 (tloušťka 0,020 mm) a z jedné strany silikonizovaným zhuštěným ochranným papírem (tloušťka 0,081 mm).

    Charakteristika:

    Vhodné pro sítotisk, flexotisk a tepelný přenos
    Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
    Odolná vůči teplotám od −40°C do +110°C.
    Bezpečný přenos

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka