Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Silnější ochranný kryt ve srovnání s modelem 7800 pro vyšší stabilitu klimatu pro lepší plochost při zpracování plechu
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1016 mm
Nelze přepisovat při tisku tepelného přenosu
Popis:
Standardní materiály narážejí na své limity, pokud jde o křivky a dvourozměrné tvary - ne tak naše přizpůsobivé fólie na etikety bez zpětného efektu. Stříbrná matná hliníková fólie se vyznačuje především vynikající přilnavostí k nízkoenergetickým, práškově lakovaným a mírně mastným podkladům. Je nepropustný pro vodní páru a může být reliéfní. Je tisknutelná v základním tisku, ale nelze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Oproti modelu 7800 má 7940 silnější ochranný kryt pro lepší rovinnost při zpracování archů.
Charakteristika:
Tisk na obrazovce a flexotisk. S možností vytlačování.
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +180°C.
Certifikace UL a CSA
S možností vytlačování
Propustné pro vodní páry
Voděodolné
Optimalizace procesu, např. pro hydroizolace
Poznámka:
Fólie pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné substráty
Pro lepení rohů a hran