3M™ trn 936M 50 mm x 6 mm x 19 mm

Č. pol.: 7000046309
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000046309
EAN/GTIN 50048011040184
Číslo výrobcu 7000046309
Číslo L L51710 749

Popis

Prevedenie:

Celková délka 0,64 cm
Celková šířka: 10.16 cm
Celková výška 15,24 cm

Popis:

Vhodné pro jednotlivé segmenty se štětinami o průměru 50 mm a 75 mm až do šířky 12,7 mm a kompaktníDisc Pad opěrný talíře XL-UW, CP-UW, CS-UW, průměr dříku 6 mm.

Charakteristika:

Malá velikost umožňuje přístup k malým nebo komplikovaným dílům
Připevněte malý brusný kotouč Scotch-Brite™ k otočnému nástroji
Pro odstraňování otřepů a dokončování hran

Poznámka:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka