Exécution:
Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates
Description:
Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grain S Fin. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 200 x 25 x 76
Caractéristique(s):
X3-WL est une roue très compacte adaptée aux applications automatisées.
Excellente durée de vie.
Reproductibilité des résultats.
Peu de poussières, sans vibration.
Remarque(s):
À utiliser pour les applications d'ébarbage, de ponçage, de finition et de lustrage sur le verre, les matériaux composites et les métaux durs ou tendres, comme les matériaux de construction, les instruments médicaux, les constructions et les implants métalliques, les appareils de plomberie et les moteurs à turbine
Adaptée au traitement de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone et des alliages riches en nickel