Scotch-Brite™ EXL OdjehlovacíDisc Pad opěrný talíř XL-WL, 203 mm x 15 mm x 76,2 mm, 8A MED

Č. pol.: 7000046142
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000046142
    EAN/GTIN 50048011929809
    Číslo výrobcu 7000046142

    Popis

    Prevedenie:

    Robustní, osazení a tvarově flexibilní kotouč pro profesionální povrchovou úpravu – povrch obrobku není pod zemí, otíral se ani deformován
    Vhodné pro všechny typy kovů, kompozitů a skla – více úkolů lze provádět se stejným diskem
    Konstrukce z vinuté vláknové vlny – pro hladký chod kotouče a rovnoměrný, vynikající povrch
    Unikátní systém ze syntetické pryskyřice – minimalizuje mazání a tím i čas potřebný k čištění povrchu
    Nízká tvorba tepla – snižuje riziko, že materiály citlivé na teplo změní barvu a zkroucený materiál

    Popis:

    OdjehlovacíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ EXL má tvrdou, hustou konzistenci, která umožňuje rychlé odjehlování, dokončování a leštění všech typů kovů, kompozitů a skla, což vede k hladkému a čistému povrchu. Naše odjehlovacíDisc Pad opěrný talíře EXL jsou přizpůsobivé a ideální pro odjehlování tištěných nebo laserem řezaných dílů nebo pro dokončovací práce po broušení na brusném pásu. Jedinečný systém pryskyřice zajišťuje menší rozmazávání, což zkracuje dobu čištění a přípravy. Ovinutá konstrukceDisc Pad opěrný talíře a čisté, rovnoměrné opotřebení zajišťují hladký chod a umožňují uživateli dosáhnout profesionální povrchové úpravy při snadném použití. Materiál Scotch-Brite zajišťuje chladné broušení, rovnoměrné opotřebeníDisc Pad opěrný talíře a nepřetržité působení brusiva. TytoDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné zejména pro použití na tepelně citlivé materiály. Pevnost těchtoDisc Pad opěrný talířů zajišťuje dlouhou životnost. Jsou k dispozici s brusným minerálem karbidem křemíku nebo oxidem hliníku. Karbid křemíku je velmi ostrý syntetický minerál, který se běžně používá pro práce s nízkým kontaktním tlakem, jako je příprava nátěrů a dokončovací práce. Oxid hlinitý je tvrdý, hrubý minerál a nabízí vysokou řeznou rychlost a dlouhou životnost. Karbid křemíku se rozkládá rychleji než oxid hlinitý, ale poskytuje jemnější povrchovou úpravu Brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné produkty pro přípravu povrchu. Jejich abraziva jsou integrována do matrice z netkaných nylonových vláken. Kombinací brusiva a netkané textilie se dosáhne brusného systému, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřenou strukturou umožňuje chladné broušení a odpuzuje prach, takže abrazivní minerály méně zanášejí úkos.

    Charakteristika:

    Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
    Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
    Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
    Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Poznámka:

    Odstraňování otřepů, vyhlazování a leštění všech typů kovů a kompozitů pro vytvoření hladkého a čistého povrchu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka