Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktní kotouč XL-UW, 76,2 mm x 3 mm x 76,2 mm, 8A CRS

Č. pol.: 7000046140
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000046140
    EAN/GTIN 50048011928260
    Číslo výrobcu 7000046140

    Popis

    Prevedenie:

    Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
    Velikost: 76.2 mm
    Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
    Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

    Popis:

    Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

    Charakteristika:

    Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
    Použití u ručně vedených strojů.

    Poznámka:

    Odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Univerzální použití

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka