Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř XL-UW, 203 mm x 25,4 mm x 50,8 mm, 2S FIN

Č. pol.: 7000046137
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000046137
    EAN/GTIN 50048011279362
    Číslo výrobcu 7000046137
    Číslo L L51710 1823

    Popis

    Prevedenie:

    Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
    Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
    Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
    Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

    Popis:

    Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

    Charakteristika:

    Použití u ručně vedených strojů.

    Poznámka:

    Odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
    Univerzální použití

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka