Scotch-Brite™ Lehký odjehlovacíDisc Pad opěrný talíř , 203 mm x 15 mm x 76 mm, 8S FIN

Č. pol.: 7000046099
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000046099
EAN/GTIN 50048011240836
Číslo výrobcu 7000046099

Popis

Prevedenie:

Přizpůsobivý
Odstraňování otřepů ze všech kovových a nekovových materiálů
Svinutý kotouč z netkaných vláken
Impregnace
Materiál LDW

Popis:

Přizpůsobitelný kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů.

Charakteristika:

Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.
Geometrie obráběného dílce se nemění
Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
Úspora času a nákladů.
Zvláště vhodné pro použití na systémech strojů

Poznámka:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka