Scotch-Brite™ EXL Odjehlovací ,Disc Pad opěrný talíř , 304 mm x 25,4 mm x 127 mm, 8S FIN

Č. pol.: 7000046067
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000046067
    EAN/GTIN 50048011095542
    Číslo výrobcu 7000046067

    Popis

    Prevedenie:

    Ovinutý netkaný kotouč vyrobený z materiálu „EXL“
    Snadné obrábění tvarovaných obrobků
    Pokročilý flís pro odstraňování otřepů
    Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
    Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

    Popis:

    Tento plech je k dispozici v široké škále tvrdostí a rozměrů. Je třeba dodržovat směr jízdy.

    Charakteristika:

    Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
    Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
    Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
    Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Poznámka:

    Upozornění: Je třeba dodržovat směr jízdy!
    Odstraňování otřepů z hřídele a pístních tyčí před tvrdým chromováním
    Odstraňování otřepů turbínových lopatek, vyražených plochých dílů, závitových vodítek a strojních dílů
    Odstraňování otřepů z ozubených kol, odlitků z lisovaných a zahrocené litiny, dílů automobilů (např. Pístní kroužky, písty)
    Dělicí čáry na litých a lisovaných dílech

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka