Scotch-Brite™ lehký odjehlovacíDisc Pad opěrný talíř LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 7S FIN

Č. pol.: 7000046055
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000046055
    EAN/GTIN 50048011016738
    Číslo výrobcu 7000046055

    Popis

    Prevedenie:

    Přizpůsobivý
    Odstraňování otřepů ze všech kovových a nekovových materiálů
    Svinutý kotouč z netkaných vláken
    Impregnace
    Materiál LDW

    Popis:

    Přizpůsobitelný kompaktníDisc Pad opěrný talíř pro odstraňování otřepů ze všech kovových i nekovových materiálů.

    Charakteristika:

    Snadné obrábění tvarovaných obrobků
    Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
    Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.
    Geometrie obráběného dílce se nemění
    Úspora nákladů díky zkrácení doby nastavení a zkrácení doby, kdy není produktivní
    Úspora času a nákladů.
    Zvláště vhodné pro použití na systémech strojů

    Poznámka:

    Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka