Scotch-Brite™ Roloc™ EXLLisovaný kompaktní kotouč XL-DR, 76 mm x 6 mm, 6S FIN

Č. pol.: 7000045978
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045978
EAN/GTIN 50048011171895
Číslo výrobcu 7000045978
Číslo L Z55430 XL-UR/76X6

Popis

Prevedenie:

Silný, kompaktní design pro efektivní odstraňování otřepů a dokončování hran
Velikost: 76 mm
Nižší hustoty poskytují přizpůsobivost a flexibilitu pro dokončování plochých, profilovaných nebo nepravidelných povrchů bez poškození obrobku
Lisovaná konstrukce z otevřených vláken a rovnoměrné rozložení brusného zrna pro homogenní brusný vzor
Montážní systém 3M™ Roloc™ pro rychlé a snadné změny disků v procesech vícestupňového dokončování

Popis:

KompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ EXL je vhodný pro různé aplikace při obrábění kovů a pro hotové díly, kde jsou vyžadovány přísné tolerance. NašeDisc Pad opěrný talíře poskytují profesionální výsledky při leštění svarů, odstraňování otřepů z leteckých dílů a broušení a dokončování různých kovů, plastů a kompozitů.Disc Pad opěrný talíře jsou k dispozici v různých zrnitostech (od jemných přes střední až po hrubé). Materiál EXL ve vyšších hustotách poskytuje potřebnou robustnost a agresivní řeznou sílu pro účinné odjehlování hran a rohů bez poškození obrobku. Třídy s nižší hustotou jsou měkké a přizpůsobivé a jsou vhodné pro dokončování profilovaných povrchů. RychlovýměnnéDisc Pad opěrný talíře Roloc jsou menšíDisc Pad opěrný talíře a snadno a rychle se připojují k brusnémuDisc Pad opěrný talíři Roloc*, což umožňuje pohodlnou výměnuDisc Pad opěrný talířů mezi různými úlohami nebo při vícestupňových dokončovacích procesech. Systém Roloc zajišťuje bezpečné uchopení i při náročných aplikacích a široká nabídkaDisc Pad opěrný talířů 3M Roloc umožňuje přepínat mezi různými aplikacemi během několika sekund.Disc Pad opěrný talíře umožňují pracovat s hranami a povrchyDisc Pad opěrný talířů bez přerušení montáže hardwaru. Výrobky Scotch-Brite pro povrchovou úpravu obsahují abraziva integrovaná do nylonových nebo syntetických netkaných vláken. Kombinace brusiva a vláken vytváří brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Otevřená struktura zajišťuje chladné broušení a snižuje riziko změny barvy a deformace dílů. Vlákna odpuzují prach, takže brusné minerály si zachovávají vysoký řezný výkon, protože se snižuje zanášení vláken; to také prodlužuje životnostDisc Pad opěrný talíře.

Charakteristika:

Vysoká hustota zajišťuje dobrou stabilitu při řezání a zajišťuje rovnoměrný obraz povrchu a vysoký řezný výkon

Poznámka:

Zvláště vhodné pro odstraňování otřepů zejména na nerezové oceli, což snižuje hloubku drsnosti
Pro leštění svarů, odstraňování otřepů letadlových částí nebo míchání a dokončování mnoha kovů, plastů a kompozitů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka