Podložka 3M™ Finesse-it™ Roloc™ pro brusné listy, 32 mm, standardní, neperforovaná.

Č. pol.: 7000045747
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045747
EAN/GTIN 50051111558336
Číslo výrobcu 7000045747

Popis

Prevedenie:

Celková délka 3,18 cm
Celková šířka: 3.18 cm

Popis:

Tato pěnová podložka s rychloupínacím uzávěrem 3M™ Roloc™ je určena k uchycení samolepicích brusných listů.

Charakteristika:

Small pad enables use of 3M™ Stikit™ discs (sold separately) on a mini random orbital sander
3M™ Roloc™ TR attachment is compatible with a Roloc disc pad or tools with the Roloc attachment system
Vinyl face material provides secure disc adhesion yet allows quick, easy removal with no residue
Medium density foam cushions a disc for optimal sanding and finishing on flat and contoured spot applications

Poznámka:

Carry out efficient spot repairs on flat and contoured surfaces

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka