3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř TR, střední, 75 mm, M14-2.0 vnitřní

Č. pol.: 7000045695
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7000045695
    EAN/GTIN 50051144849999
    Číslo výrobcu 7000045695
    Číslo L L51710 532

    Popis

    Prevedenie:

    Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným držákem M14 pro přímé použití na úhlových bruskách
    Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
    Pro výrobky, které se používají na široké ploše

    Popis:

    Gumová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným držákem M14 pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

    Charakteristika:

    Pads come in various diameters and levels of hardness
    Disc attachment is quick and easy as the screw aligns the disc

    Poznámka:

    Zvláště vhodné pro použití s roloc™ Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka