3M™ Wetordry™ houbový pad 20, 2 3/4″ x 5 1/2″ x 3/8″, PN05526

Č. pol.: 7000045663
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045663
EAN/GTIN 50051131055266
Číslo výrobcu 7000045663
Číslo L L51710 1383

Popis

Prevedenie:

Přidržovací nástroj pro snadné ruční broušení
Na každé straně drží brusný papír
Celková délka 140 mm
Celková šířka: 69.85 mm

Popis:

Velikost lešticí houby 3M™ Wetordry™ se pohodlně drží v ruce a na obou stranách obsahuje papírové brusné listy pro snadné držení a použití. Materiál lešticí houby zajišťuje ideální přilnavost brusného papíru. Je dostatečně pevný, aby vydržel agresivní broušení, ale zároveň měkký a pružný pro dobrou kontrolu a nepřetržitý kontakt s broušeným povrchem. Vynikající pro mokré i suché broušení.

Charakteristika:

Pevná, ale pružná
Použití pro mokré nebo suché broušení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka