3M™ Roloc™ opěrný talíř, 76 mm, PN45093

Č. pol.: 7000045285
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045285
EAN/GTIN 50051144450935
Číslo výrobcu 7000045285
Číslo L L51710 861

Popis

Prevedenie:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Celková délka 32,07 cm
Celková šířka: 23.5 cm

Popis:

Gumová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným 1/4″ držákem pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Poznámka:

Vhodné zejména pro použití s kotoučovými kotouči Roloc Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči
Pro přímé použití na úhlové brusky 3M Roloc

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka