3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 982C, 150 mm x 22 mm, 36+, drážkovaný

Č. pol.: 7000045230
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045230
EAN/GTIN 50051141279461
Číslo výrobcu 7000045230
Číslo L L51710 117

Popis

Prevedenie:

Jedinečná technologie přesného zrnění 3M pro výrazný řezný výkon a odolnost
Vhodné pro vysoké napětí, např. B.
Vyžaduje menší tlak a poskytuje větší pracovní pohodlí
Obrobení povrchu čistě a rovnoměrně
Pro odvětví konstrukční oceli

Popis:

Tajemství tohoto vláknitéhoDisc Pad opěrný talíře spočívá v neobvyklém tvaru a uspořádání brusných zrn: jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, stejně velká, uspořádaná vertikálně a mají tvar malých trojúhelníků. Jsou nanášeny rovnoměrně, ale náhodně, takže je reprodukován typický brusný vzor vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře. Výrazně vyšší efektivita obrábění zajišťuje úsporu nákladů a příjemnější a ergonomičtější pracovní prostředí. Kromě toho je dosaženo nové dimenze kvality povrchu.

Charakteristika:

Minimise operator fatigue with 3M Precision Shaped Grain reducing grinding pressure

Poznámka:

Use for high pressure weld grinding, edge chamfering and bevelling
Remove carbon steel welds, mill scale, pits and imperfections and machining grooves
For grinding and blending large and small areas of metal surfaces
Use with 3M High Performance Back Up for ultimate speed and performance

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka