3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F, 38 mm, 80+.

Č. pol.: 7000045175
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045175
EAN/GTIN 50051141277160
Číslo výrobcu 7000045175
Číslo L L51710 1200

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Kaštanová hnědá
Malý průměr kotouče umožňuje přesnou práci bez vzniku dalších vad
Okraj vyztužený textilní podklad zabraňuje předčasné deformaci
Ušetřete čas při výměně nástrojů se systémem rychlé výměny 3M™ Roloc™
Brusné pomůcky pro chladné broušení, zejména na nerezovou ocel

Popis:

Zesílená podložka na okrajích zabraňuje předčasné deformaciDisc Pad opěrný talíře a roztřepení okrajů během zpracování. Kromě toho má tento výrobek brusný prostředek, a zajišťuje tak chladný povrch, zejména na nerezové oceli.

Charakteristika:

Patentovaná technologie přesného zrnění 3M pro vysoký řezný výkon a odolnost

Poznámka:

Excels in stainless steel, cobalt chrome and nickel alloy application

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka