3M™ Roloc™ Disc TR 361F, 1-1/2 palce, P50

Č. pol.: 7000045094
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000045094
EAN/GTIN 30051144111375
Číslo výrobcu 7000045094
Číslo L L51710 361

Popis

Prevedenie:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Popis:

OdolnýBrusný Disc Pad opěrný talíř pro broušení a úběrové práce.

Charakteristika:

Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Disc can be used in wet or dry applications

Poznámka:

Robustní brusný kotouč pro broušení a odstraňování

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka