Svářečská přilba 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez svářecího filtru, s 3M™ Versaflo™ SAR V-500E, 57 88 00

Č. pol.: 7000044564
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zváračská kukla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000044564
EAN/GTIN 04046719606566
Číslo výrobcu 7000044564
Číslo L L01140 237
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zváracia maska 3M™ Speedglas™ 9100 MP s regulátorom vzduchu 3M™ Versaflo™ 500E – pre bezpečné zváranie. Vhodné pre zváraciu masku 3M™ Speedglas™ série 9100 (pasívne alebo automatické). Naša zváracia maska má sklopný roztok zváracieho filtra pred priehľadným ochranným štítom šírky (170 mm × 100 mm), ktorý je ideálny pre presné brúsenie v podmienkach s nízkym svetlom. Vrchná časť je vyrobená z tepelne odolného polykarbonátu a spĺňa normu EN 379 pre ochranné prilby. Okrem toho bočné okná s oknami s tmavou úrovňou 5 zlepšujú periférne videnie a pomáhajú lepšie vnímať životné prostredie. Maska je od začiatku navrhnutá tak, aby integrovala voliteľný 3M™ Peltor ™ mušľové chrániče sluchu: Slim ochrana sluchu (predáva sa samostatne). Regulátor vzduchu Versaflo v-500E je vyvážený, ľahko nastaviteľný regulátory, ktorý sa nosí na páse a nepretržite dodáva nastavený prietok vzduchu - od 170 l/min do 305 l/min Vzduch sa musí dodávať s dýchacím vzduchom v súlade s normou EN 12021. Pre väčšie pohodlie a ochranu možno olejovú hmlu, vodnú paru a netoxické a nepríjemné pachy v prívode vzduchu ľahko odstrániť pomocou čističky vzduchu, ako je filtračný systém 3M™ Aircare™ ACU-03 (namontovaný na stenu) alebo ACU-04 (voľne stojaci). Upozorňujeme, že regulátory stlačeného vzduchu s vykurovaním alebo chladením (v-100E/v-200E) sú k dispozícii len samostatne (nie ako systém).

Výhoda:

  • Kombinovaná ochrana hlavy, tváre, očí a stlačeného vzduchu pre zváracie aplikácie
  • Vhodné pre zváraciu masku 3M™ Speedglas™ série 9100 (pasívne alebo automatické)
  • Navrhnuté od začiatku na integráciu 3M™ Peltor ™ mušľové chrániče sluchu ako voliteľné vybavenie
  • Zahrnuté v obsah dodávky regulátora vzduchu 3M™ Versaflo™ v-500E.
  • Bočné okná (tmavá úroveň 5) rozširujú zorné pole
  • Vyvážený, opasok opotrebovaný a ľahko nastaviteľný regulátor vzduchu 3M™ Versaflo™ v-500E zaisťuje rovnomerné zásobovanie vzduchom

Odporúčanie:

  • Vhodné pre zváracie aplikácie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka