Scotch® Super 33+ vinylová elektroizolační , černá, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7000043003
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000043003
EAN/GTIN 50054007089495
Číslo výrobcu 7000043003
Číslo L L01310 966

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Široký teplotní rozsah. Zůstává elastická a pružná při okolních teplotách od -18°C do 90°C podle VDE
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Zpomalovač hoření podle normy UL 510

Popis:

Scotch® Super 33+ vinylová elektroizolační je přední originální PVC izolační na trhu. Tato profesionální izolační je vysoce poddajná a pružná pro elektrickou a mechanickou ochranu odolnou proti vlhkosti i při nízkých teplotách až do -18 °C podle VDE. Má certifikace UL, CSA a VDE.

Charakteristika:

Prvotřídní vinylová elektrická izolační páska s vysokou flexibilitou, zejména při nízkých teplotách
Vynikající odolnost vůči korozi mědi, oleji, rozpouštědlům a UV záření
Velmi dobrá pružnost, pružnost a obnovující síla umožňuje navíjení bez vrásek
Certifikováno podle norem UL, CSA a VDE

Poznámka:

Elektrická izolace pro aplikace do 1 kV
Izolace kabel, kabelů, spojů a konektorů
Omotejte kabely a větve
Opravte poškozenou izolaci
Oprava pláště kabelu
Ochrana proti vnějším vlivům, jako je UV záření, zásady, vlhkost atd.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka