Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 128 cm
Zelená barva zajišťuje dobrou viditelnost pásky
Popis:
Maskovací pro vysoké teploty Polyesterová lepicí 3M™ 8992 je univerzálně použitelná. Je také ideální jako maskovací v aplikacích s vysokými teplotami. Průsvitná zelená podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a je proto velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při nanášení práškových barev. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Verze 8992L má ochranný kryt, který umožňuje výrobu lisovaných dílů, jednotlivých tvarů a šířek. Díky dobré chemické odolnosti se tato lepicí osvědčuje v chemických procesech a dalších náročných pracovních postupech, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při práškovém lakování Výroba lisovaných dílů Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako pomůcka pro odstraňování otřepů při lepení kovů, kdy přebytečný materiál (epoxid) stéká na pásku.
Charakteristika:
Pokrytý polyesterovým ochranným krytem
Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
Mazlivý i na křivkách
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Poznámka:
krycí lepicí páska pro práškové lakování