3M™ Polyesterová 8992, zelená, 1280 mm x 66 m, 0,081 mm.

Č. pol.: 7000042808
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042808
EAN/GTIN 00051115647239
Číslo výrobcu 7000042808
Číslo L L01310 815

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Čistě odnímatelná i po vystavení vysokým teplotám (např. B. Pro práškové lakování)
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 128 cm
Silikonové lepidlo lze odstranit ze široké škály povrchů bez zbytků

Popis:

Maskovací pro vysoké teploty Polyesterová 3M™ 8992 je univerzální a ideální pro maskování v aplikacích, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Průsvitná zelená podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Tato je silnější verzí polyesterové pásky 3M™ 8991 a má dobrou chemickou odolnost pro použití v chemických procesech a dalších náročných operacích, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při práškovém lakování Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako pomůcka pro odstraňování otřepů při lepení kovů, kdy přebytečný materiál (epoxid) stéká na pásku.

Charakteristika:

Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
Silnější verze polyesterové lepicí pásky 3M™ 8991
Průsvitný zelený nosič – snadno vidět a umístit

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.