3M™ ATG lepicí fólie 924EU, průhledná, 12 mm x 33 m, 0,05 mm

Č. pol.: 7000042428
  • Minimálne množstvo objednávky 72 kusov
  • Kroky objednávky: 72 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000042428
EAN/GTIN 05010027113404
Číslo výrobcu 7000042428
Číslo L L01310 1144

Popis

Prevedenie:

Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Vysoká okamžitá odpovědnost
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Velmi dobrá tepelná odolnost

Popis:

Lepicí fólie bez podkladu z lepicí řady 400 s vysokou okamžitou přilnavostí a velmi dobrou odolností proti UV záření. Obzvláště snadno se aplikuje pomocí systému ATG.

Charakteristika:

Rychlé a snadné zpracování systémem ATG// Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost
Velmi dobrá odolnost vůči UV záření/ velmi dobrá odolnost vůči UV záření

Poznámka:

Pro lepení passeuttouts na fotorámečky a knižní obálky
Pro opravy v polygrafickém průmyslu
Pro prodejní místa, reklamní displeje a aplikace
Pro lepení pozvánek, tabulkových displejů a karet

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka